Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-1042886 Herst.-Nr.: 212 137 EAN/GTIN: 4003801006383 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | WEDO Kickstool - Klappleiter - pulverbeschichtetes Metall - Hellgrau, RAL 7035 | Gruppe | Bauausstattung | Hersteller | Werner Dorsch | Hersteller Art. Nr. | 212137 | Modell | Werner Dorsch Kickstool | EAN/UPC | 4003801006383 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WEDO Kickstool - Klappleiter | Produkttyp | Klappleiter | Ladekapazität | 150 kg | Material | Pulverbeschichtetes Metall | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Klappleiter | Merkmale | 3 versenkbare Gleitrollen, Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag | | | Leiter | | Ladekapazität | 150 kg | Empfohlene Nutzung | Büro | | | Verschiedenes | | Produktmaterial | Pulverbeschichtetes Metall | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | Kennzeichnung | TUV, GS, EN 14183, DIN 4569 | | | Abmessungen und Gewicht | | Höhe | 44 cm | Durchmesser | 43.5 cm | Gewicht | 5.74 kg | Details | Belastet - Höhe: 43 cm Obere Stufe - Durchmesser: 29 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,8 kg | Produkttyp: | Klappleiter | Ladekapazität: | 150 kg | Empfohlene Nutzung: | Büro | Produktmaterial: | Pulverbeschichtetes Metall | Farbe: | Hellgrau, RAL 7035 | Kennzeichnung: | TUV, GS, EN 14183, DIN 4569 | Höhe: | 44 cm | Durchmesser: | 43.5 cm | Details: | Belastet - Höhe: 43 cm , Obere Stufe - Durchmesser: 29 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß wedo grau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, wedo, 7035, metall, 212137, rollhocker, lichtgrau, gezogenem, stahlblech, oberfläche, pulverbeschichtet, kickstool, klappleiter, pulverbeschichtetes, hellgrau, oberflche, stück, grau, stck |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,01* | € 47,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,89* | € 47,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,82* | € 47,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,7024* | € 48,3024* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 61,56* | € 71,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|