Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Décor - Fotorahmen - Konzipiert für: 6x8" (15x20 cm) - Kunststoff - rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1040793
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     66432
EAN/GTIN:
     4007249664327
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen

Übersicht

Kurzinfo  Hama Sevilla Décor - Fotorahmen - Konzipiert für: 6x8" (15x20 cm) - Kunststoff - rechteckig
Gruppe  Fotorahmen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00066432
Modell  Sevilla Décor
EAN/UPC  4049298450629

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Sevilla Décor - Fotorahmen
Typ  Fotorahmen - Konzipiert für: 6x8" (15x20 cm)
Material  Kunststoff
Oberflächenmaterial Vorderseite  Glas
Rahmenfarbe  Silber
Design  Rechteckig
Ausrichtung  Vertikal
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Fotorahmen
Breite  21 cm
Höhe  29.7 cm
  
Rahmen  
Vorgesehenes Bildformat  6x8" (15x20 cm)
Material  Kunststoff
Oberflächenmaterial Vorderseite  Glas
Rahmenfarbe  Silber
Design  Rechteckig
Rahmenbreite  9 mm
Ausrichtung  Vertikal
Enthaltene Menge  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Fotorahmen
Breite:
21 cm
Höhe:
29.7 cm
Vorgesehenes Bildformat:
6x8" (15x20 cm)
Material:
Kunststoff
Oberflächenmaterial Vorderseite:
Glas
Rahmenfarbe:
Silber
Design:
Rechteckig
Rahmenbreite:
9 mm
Ausrichtung:
Vertikal
Enthaltene Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, bilderrahmen kunststoff silber, bilderrahmen kunststoff, hama bilderrahmen kunststoff, hama, 00066432, sevilla, silber, kunststoff, 66432, bilderrahmen, matt, décor, fotorahmen, konzipiert, für:, zoll, 15x20, rechteckig, dekor, dcor, "sevilla, dekor", bildformat, passepartouteinleger, stück, kunststoffrahmen, stck, 21x297cm, 21x29
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 4,15*
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 5,46*
1
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 5,68*
1
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,42*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,55*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,76*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.