Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN 149x148,5 mm 1 ST 480223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1034859
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480223
EAN/GTIN:
     4005546400044
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger

Produkttext

Das INFO SIGN gestaltet klassisches Design durch eine neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen neu. Der hochwertige Aluminiumrücken kann an dem gewünschten Objekt verschraubt oder verklebt werden. Die Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Schilderhalter
Format  15 x 15cm
Material  Acryl, Aluminium
Produktfarbe  Silber
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  149 mm
Höhe  148,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schilderhalter
Format:
15 x 15cm
Material:
Acryl, Aluminium
Produktfarbe:
Silber
Breite:
149 mm
Höhe:
148,5 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 13,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,08*
€ 13,86*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,33*
€ 14,10*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,51*
€ 14,43*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,32*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.