Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leitungsschutzschalter 16 A 3-polig C (A9F07316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-3608346
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07316
EAN/GTIN:
     3606480438653
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...

Hauptmerkmale

Leistung  
Eingangsstrom  16 A
  
Merkmale  
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  54 mm
Tiefe  78,5 mm
Höhe  91 mm
Gewicht  375 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Eingangsstrom:
16 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Temperaturbereich in Betrieb:
35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Breite:
54 mm
Tiefe:
78,5 mm
Höhe:
91 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, schneider, a9f07316, 07316, electric, 473263, 500v, ip20, stück, lsschalter, ic60h, 3polig, stck, schalter, polig
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,07*
€ 31,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,25*
€ 31,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,50*
€ 33,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,85*
€ 33,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,14*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.