Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LSA-Plus Überspannungsschutzmagazin Baureihe 2 10DA m. Gasableiter 3pol 230V-2x5A/5kA m.Failsafe (Quante) (7000063362)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corning / 3M LSA-Plus Überspannungsschutzmagazin Baureihe 2 10DA mit
Corning / 3M LSA-Plus Überspannungsschutzmagazin Baureihe 2 10DA mit
Artikel-Nr.:
     2753G-2991427
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000063362
EAN/GTIN:
     4046719086641
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 3polig
blitzstromableiter

Produkttext

Überspannungsschutzmagazin LSA-Plus, 10 DA, bestückt mit 3-poligen Gasableitern 230V-2x5A/5kA mit Failsafe, für Anschluss- und Trennleisten 2/10 Verwenden Sie das 3M™ LSA+ Überspannungsschutzmagazin, 10 DA, mit 3-poligem Ableiter und integrierter Fail-safe Einrichtung 2 x 5 kA, zum Überspannungsschutz aller Module der LSA+ Serie 2. Das Überspannungsschutzmagazin von 3M verfügt über Gasableiter mit Fail-safe zur zusätzlichen Sicherheit. Es ist keine zusätzliche Erdungsschiene erforderlich. Verfügbar sind eine bereits mit Ableitern (2 x 5 kA mit Fail-safe) bestückte und eine leere Ausführung, die nachträglich mit 3-poligen Ableitern mit oder ohne Fail-safe bestückt werden kann. Es lässt sich auf alle LSA+ Anschluss- und Trennleisten aufstecken.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
  
Technische Details  
Stecker  LSA-Plus
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produktfarbe:
Grau
Stecker:
LSA-Plus
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 3m, 7000063362, corning, lsaplus, überspannungsschutzmagazin, baureihe, 10da, 38126508, 38126, berspannungsschutzmagazin, plus, gasableiter, 3pol, 230v2x5a/5ka, m.failsafe, quante, 230v2x5a5ka, mfailsafe, 230v, 2x5a, failsafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 30,71*
€ 41,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,42*
€ 56,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.