Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 A-63/0,03 Residual-current device A-type 4P Stromunterbrecher (2CSF204101R1630)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2830360
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1630
EAN/GTIN:
     8012542783602
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Produkttext

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

Hauptmerkmale

Energie  
Eingangsspannung  230 - 400
Nennstrom  63 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  69 mm
Höhe  85 mm
Gewicht  360 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Blau, Grau
  
Technische Details  
Schutzschaltertyp  Residual-current device
Typ  A-type
Anzahl der Pole  4P
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  IEC/EN 61008 UL 1053
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  82 mm
Verpackungstiefe  96 mm
Verpackungshöhe  78 mm
Paketgewicht  403 g
  
Logistikdaten  
Mindest Bestellungsanzahl  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Eingangsspannung:
230 - 400
Nennstrom:
63 A
Breite:
70 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
85 mm
Produktfarbe:
Blau, Grau
Schutzschaltertyp:
Residual-current device
Typ:
A-type
Anzahl der Pole:
4P
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
IEC/EN 61008
Verpackungsbreite:
82 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
403 g
Mindest Bestellungsanzahl:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter 4-polig typ a 63a 30ma, fi-schutzschalter abb, schutzschalter 4 polig, geöffnet, 2csf204101r1630, 204101, 1630, f204, f204a63003, a63003, f204a, residualcurrent, device, atype, stromunterbrecher, residual, current, type, fehlerstromschutzschalter, 4polig, 0.03, stotz, fischutzschalter, compact, fischalter, pol., compactfi, stotzkontakt, striebel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,34*
€ 75,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 75,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 75,94*
2 Tage
30
€ 4,98*
ab € 72,37*
€ 81,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,60*
€ 89,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 28,81*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 29,22*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 15,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 51,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.