| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2715293 Herst.-Nr.: 60100-0-0 EAN/GTIN: 4042448089809 |
| |
|
| | |
| Übersicht tesa® Glasgewebeband 60100
Weiß (L x B) 90 m x 50 mm
tesa® Glasfasergewebeband 60100 ist ein selbstklebendes, robustes und reißfestes Glasfasergitter. Das Produkt verfügt auch auf rauen Untergründen über eine hohe Klebkraft. Das Glasfasergewebeband ist mit einem flachen Träger ausgerüstet, der nicht stark aufträgt und so flache und saubere Klebkanten ohne Ausfransungen ermöglicht. Die hervorragende Produktausstattung gewährleistet eine rationelle und zeitsparende Verarbeitung in einem Arbeitsgang. Es eignet sich besonders zum Verkleben von Fugen, z.B. von Rigipsplatten, Löchern und Rissen in Wänden und Decken. Es ist kein Auffüllen von Löchern bzw. Fugen mehr nötig. Nach der Verklebung auf sauberen, trockenen und staubfreien Flächen kann die Spachtelmasse sofort in das Band eingearbeitet werden. Durch die dünne Spachtelschicht ist eine schnelle Trocknung möglich. Danach kann die bearbeitete Stelle einfach übertapeziert werden. Es resultieren flache und ebene Untergründe zum einfachen Dekorieren.
Technische Daten: Farbe: Weiß Inhalt: 1 Rolle(n) Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend, Hohe Reißfestigkeit Klebeband-Typ (Kategorisierung): Gewebeklebeband Klebertyp: Acryl Produktabmessung, Breite: 50 mm Produktabmessung, Länge: 90 m Reißkraft: 49 N/10 mm Typ (Hersteller-Typ): 60100-0-0Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 60100, tesa, 601000000000, 00000, gewebeklebeband, weiß, 6010000, professional, acryl, inhalt:, rolle(n, inhalt, rollen, rolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,86* | € 20,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 20,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,33* | € 38,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,38* | € 45,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|