Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Hauptschalter Grau 3polig 63 A 230 V/AC, 400 V/AC SH363N (SH363N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2665168
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH363N
EAN/GTIN:
     3250615589989
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter

Produkttext

Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN VDE 0632 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl der Pole  3P
Reihe von Modulen  2,5
  
Energie  
AC Eingangsspannung  400
AC Eingangsfrequenz  50/60
  
Design  
Produktfarbe  Grau
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  43,8 mm
Höhe  77 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anzahl der Pole:
3P
Reihe von Modulen:
2,5
AC Eingangsspannung:
400
AC Eingangsfrequenz:
50/60
Produktfarbe:
Grau
Breite:
43,8 mm
Höhe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hager hauptschalter 3pol, hauptschalter 3 polig, hauptschalter hager, sh363n, hager, hauptschalter, grau, 3polig, v/ac, ausschalter, 2177, 25ple, 5ple, kompaktschalter, 3schließer, 400vac, stück, 3schlieer, stck, 63a3pol25ple
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 14,92*
1 Tag
305
€ 4,99*
ab € 11,22*
€ 15,06*
1 Tag
133
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 15,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 15,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,47*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SH463N
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.