Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Sender 70369 (70369)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2659342
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70369
EAN/GTIN:
     4011150703693
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Übersicht

Funksender HX 2reihig weiß

IP55

Funksender mit Namensschild zur Erweiterung Ihrer bestehenden Funk-Klingelanlage. Mit 2 Namensschildern und 2 LED-Funktionsleuchten. Das Gerät verfügt über 256 selbstlernende Frequenzen.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 63 x 91 x 19 mm Betriebsspannung: 3 V Batterie/ CR 2032 Farbe: Weiß Frequenz: 433 MHz Funk-Türklingel-Komponente: Sender Funk-Türklingel-Typ (Kategorisierung): Funkklingel Kodiermöglichkeit: selbstlernend Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Inkl. 1 x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. ""Freifeld-Reichweite"" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 70369, heidemann, funkklingel, sender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 31,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,06*
€ 60,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.