Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Klingeltaster 1fach 70096 Edelstahl 24 V/1 A (70096)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2659336
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70096
EAN/GTIN:
     4011150700968
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf

Übersicht

Klingeltaster Frankfurt

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Beleuchtet: Nein Einbau-Tiefe: 16 mm Farbe: Edelstahl Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A Material (LOV): Edelstahl Produktabmessung, Breite: 50 mm Produktabmessung, Höhe: 75 mm Produktabmessung, Tiefe: 4 mm Türklingel-Art (Kategorisierung): Klingeltaster
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 70096, heidemann, klingeltaster, 1fach, edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,38*
€ 35,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 35,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,29*
€ 51,74*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 69,13*
€ 76,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.