Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Klingeltaster 1fach 70064 Edelstahl 24 V/1 A (70064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2659332
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70064
EAN/GTIN:
     4011150700647
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf

Übersicht

Klingeltaster Rügen

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Beleuchtet: Nein Einbau-Tiefe: 16 mm Farbe: Edelstahl Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A Material (LOV): Edelstahl Produktabmessung, Höhe: 4 mm Produktabmessung, Ø: 70 mm Türklingel-Art (Kategorisierung): Klingeltaster
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 70064, heidemann, klingeltaster, 1fach, edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,68*
€ 39,04*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 39,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,63*
€ 54,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.