Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2631147 Herst.-Nr.: 24091 EAN/GTIN: 4011459240912 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mechanische Läutewerke von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. In der Industrie regeln nationale und internationale Sicherheitsnormen die zwingend erforderliche Installation geeigneter Warnsignale. In Gefahr- Alarm- oder Notfällen in denen die Sicherheit oder Gesundheit der Belegschaft gefährdet ist, können Grothe Alarm- oder Groß-Läutewerke eingesetzt werden. Hauptmerkmale Technische Details | | Warnung Dezibel | 98 dB | Produktfarbe | Silber, Weiß | Gehäusematerial | Kunststoff | Eingangsspannung | 230 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Warnung Dezibel: | 98 dB | Produktfarbe: | Silber, Weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Eingangsspannung: | 230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, 24091, grothe, 3371, 230v, 3371a, weiß, kleinläutewerk, 85db, 603364, silber, kleinlutewerk, klein, domläutewerk, weiss, alt:21091, gmbh, stück, klingel, grau, 98db, alarmläutwerk, 21091, domlutewerk, alt21091, lutewerk |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,69* | € 36,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,70* | € 36,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,18* | € 37,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 38,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,97* | € 63,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|