Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 17970601 Türklingel-Glockenspiele Weiß (70601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2477470
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70601
EAN/GTIN:
     4011150706014
Suchbegriffe:
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
heidemann türgong

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Merkmale  
Anschlussart  Verkabelt
Volumen (dB)  82 dB
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Eingangsspannung  230 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  170 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produktfarbe:
Weiß
Anschlussart:
Verkabelt
Volumen (dB):
82 dB
Energiequelle:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Breite:
105 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong, 70601, heidemann, 17970601, gong, reinweiß, türklingelglockenspiele, weiß, reinwei, trklingelglockenspiele, türklingel, glockenspiele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,48*
€ 28,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 29,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,34*
€ 50,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.