Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BlueNet BN0500 - 8 x Schutzkontaktsteckdose - integrierte Leistungsmessung - 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm² - schwarz - mit Schutzkontakt-Winkelstecker (800.2054)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2240913
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2054
EAN/GTIN:
     4016514088355
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Produkttext

Bachmann BlueNet BN0500 - 8 x Schutzkontaktsteckdose - integrierte Leistungsmessung - 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm² - schwarz - mit Schutzkontakt-Winkelstecker (800.2054)
  • Integrierte Messung von Strom, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, Phasenwinkel und Energie
  • Leistungsmessung (kW), Pasenverschiebung im Netz
  • Anzeige auf beleuchtetem LC- Display
  • Rücksetzbarer Energiezähler (Wert bleibt auch ohne Stromversorgung gespeichert)
  • Messgenauigkeit +/- 2 %
  • Endstücke genietet, nicht zu öffnen
  • Inklusive Befestigungswinkel und Schrauben
  • Kunststoff schwarz, Aluminium-Profil silber

Technische Daten

Hersteller  Bachmann
Produktgruppe  Steckdosenleisten
Produkttyp  48,30cm (19") Steckdosenleiste
Farbe  schwarz
Länge  2m
Bauform  48,30cm (19") Rackmount
Max. Belastbarkeit  3600 W
Max. Spannung  230 V
Ein/Aus-Schalter  nein
Anzahl Ausgänge/Winkel  8 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 50Hz
Anordnung Ausgänge  Reihe
Abmessungen (HxBxT)  44 x 482,6x 44 mm
Material (Gehäuse)  Kunststoff/Alu Profil
Farbe (Gehäuse)  schwarz / silber
Anschlusskabel  H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker  Schutzkontakt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
Bachmann
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
48,30cm (19") Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Bauform:
48,30cm (19") Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
230 V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 50Hz
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Abmessungen (HxBxT):
44 x 482,6x 44 mm
Material (Gehäuse):
Kunststoff/Alu Profil
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 2054, 8002054, 800.2054, bn0500, 0500, steckdosenleiste, leistungsmessung, bluenet, schutzkontakt, schutzkontaktanschluss, stück, 8xschuko, schutzkontaktsteckdose, amperemeter, 646672, stck, anschluss, 19zoll, "bluenet, bn0500", 8fach, markt:, strom, schuko, 8xschutzk
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 150,75*
€ 174,31*
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 175,82*
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 177,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,31*
€ 178,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,60*
€ 184,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.