Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Protection - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 8 (CEE 7/4) (333.538)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-206655
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.538
EAN/GTIN:
     4016514019519
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  BACHMANN - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 3.6 kW - 8 Ausgangsstecker - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  19.07.1177
EAN/UPC  4016514019519

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BACHMANN Verlängerungsschnur - 3.6 kW
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Rack-Größe  48.3 cm (19") - 1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 4.4 cm x 4.4 cm
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
Gestellte Leistung  3.6 kW
Ausgangsstecker  8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Breite  44 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  4.4 cm
Farbe  Schwarz, RAL 7035
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Eingabeanschluss/-anschlüsse  1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsstecker  8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Elektrischer Strom max.  16 A
Gestellte Leistung  3.6 kW
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Breite:
44 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 7035
Eingangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Ausgangsstecker:
8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Elektrischer Strom max.:
16 A
Gestellte Leistung:
3.6 kW
Enthaltene Kabel:
1 x Stromkabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Kaltgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 60320, 7035, steckdosenleiste, schwarz, 333538, 333.538, rack, einbaufähig, wechselstrom, eingabe, eingang, ausgangsanschlüsse:, 48.3, schnur, einbaufhig, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 8fach, 19.07.1177, iec320, stecker, 1177, 19071177, fach, stück
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 42,61*
€ 53,90*
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 59,77*
3 Tage
19
€ 4,90*
ab € 52,53*
€ 65,92*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 52,65*
€ 66,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,77*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.