Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6109088 Herst.-Nr.: 66306 EAN/GTIN: 4043619663064 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieser DIP-Schalter von Delock ist für die Lötmontage auf einer Platine geeignet. Tri-State Schaltung Der Tri-State Schalter ist aus 8 Einzelschaltern aufgebaut, die jeweils 3 Schaltstellungen (+, 0, -) pro Position besitzen. Damit lassen sich mehr Codierungen erzeugen als ein Standard DIP-Schalter mit nur 2 Schaltstellungen (Ein / Aus). THT-Montagetechnik Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf der Platine gesteckt und an der Unterseite verlötet. Die Schaltreihen dienen der Einstellung von Konfigurationen sowie der Umstellung von Parametern. Vielseitig einsetzbar Der DIP-Schalter wird hauptsächlich in der Telekommunikation, im Computerbereich und in der Messtechnik eingesetzt. Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | DIP-Schalter | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | Verpackungsart | Röhre | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | DIP-Schalter | Menge pro Packung: | 2 Stück(e) | Verpackungsart: | Röhre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 66306, delock, dipschalter, schalter, tristate, 8stellig, vertikal, schwarz, stck, state, stellig, stück, rastermaß, 4014619595549, rasterma, rastermass, [66306], zubehör, leiterplatten, stück(e, 254mm, zubehr, stcke, 54mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,93* | € 2,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,28* | € 3,38* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,80* | € 11,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,01* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|