Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220278 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 400 mm / 1600 mm 18 x 0.25 mm² Schwarz 1 Stück (73220278)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5956397
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220278
EAN/GTIN:
     4044777545636
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge Anwendungsgebiete - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden - Für Anforderungen der Elektronikbranche - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® LiYD11Y - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf PVC-Basis - Abschirmung durch Kupfer-Umlegung - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,6 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Isolationsmaterial  PVC
Spiralaußendurchmesser  3,1 cm
Spirallänge (gedehnt)  160 cm
Spirallänge (nicht gedehnt)  40 cm
Kabeldurchmesser  9,5 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  18
Kerngröße  0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Kabellänge:
1,6 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Isolationsmaterial:
PVC
Spiralaußendurchmesser:
3,1 cm
Spirallänge (gedehnt):
160 cm
Spirallänge (nicht gedehnt):
40 cm
Kabeldurchmesser:
9,5 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
18
Kerngröße:
0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 155,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 165,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,35*
€ 171,48*
Frei Haus
ab € 128,24*
€ 173,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 194,45*
€ 240,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.