Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220351 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 200 mm / 800 mm 4 x 0.25 mm² Grau 1 Stück (73220351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220351 Signalkabel 0,8 m Grau
Lapp UNITRONIC 73220351 Signalkabel 0,8 m Grau
Artikel-Nr.:
     2753E-5495183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220351
EAN/GTIN:
     4044777546169
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel für exakte Impulsübermittlung, ungeschirmt UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge - Für transportable Maschinen und Geräte geeignet - Übertragung von Steuer- und Messsignalen Anwendungsgebiete - Für Anforderungen der Elektronikbranche - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® FD P plus - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf Polyolefin-Basis - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Außenmantelfarbe: grau - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,8 m
Produktfarbe  Grau
Kabelmaterial  Kupfer
Spiralaußendurchmesser  2 cm
Spirallänge (gedehnt)  80 cm
Spirallänge (nicht gedehnt)  20 cm
Kabeldurchmesser  4,9 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  4
Kerngröße  0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Flammhemmer  Ja
Anzahl  1
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
0,8 m
Produktfarbe:
Grau
Kabelmaterial:
Kupfer
Spiralaußendurchmesser:
2 cm
Spirallänge (gedehnt):
80 cm
Spirallänge (nicht gedehnt):
20 cm
Kabeldurchmesser:
4,9 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
4
Kerngröße:
0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Flammhemmer:
Ja
Anzahl:
1
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, 73220351, lapp, unitronic®, spiral, lif2y11y, 0.25, grau, unitronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,37*
€ 38,36*
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 39,22*
€ 6,90*
ab € 29,27*
€ 39,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 55,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,64*
€ 83,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.