Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220322 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 300 mm / 1200 mm 6 x 0.14 mm² Grau 1 Stück (73220322)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5495176
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220322
EAN/GTIN:
     4044777545872
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel für exakte Impulsübermittlung, ungeschirmt UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge - Für transportable Maschinen und Geräte geeignet - Übertragung von Steuer- und Messsignalen Anwendungsgebiete - Für Anforderungen der Elektronikbranche - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® FD P plus - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf Polyolefin-Basis - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Außenmantelfarbe: grau - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,2 m
Produktfarbe  Grau
Kabelmaterial  Kupfer
Spiralaußendurchmesser  1,9 cm
Spirallänge (gedehnt)  120 cm
Spirallänge (nicht gedehnt)  30 cm
Kabeldurchmesser  4,8 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  6
Kerngröße  0,14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Flammhemmer  Ja
Anzahl  1
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1,2 m
Produktfarbe:
Grau
Kabelmaterial:
Kupfer
Spiralaußendurchmesser:
1,9 cm
Spirallänge (gedehnt):
120 cm
Spirallänge (nicht gedehnt):
30 cm
Kabeldurchmesser:
4,8 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
6
Kerngröße:
0,14 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Flammhemmer:
Ja
Anzahl:
1
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, 73220322, lapp, 1200, unitronic®, spiral, lif2y11y, 0.14, grau, unitronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,13*
€ 49,78*
€ 6,90*
ab € 37,83*
€ 49,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 68,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,92*
€ 72,96*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 119,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.