Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220262 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 300 mm / 1200 mm 6 x 0.25 mm² Schwarz 1 Stück (73220262)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5495160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220262
EAN/GTIN:
     4044777545476
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge Anwendungsgebiete - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden - Für Anforderungen der Elektronikbranche - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® LiYD11Y - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf PVC-Basis - Abschirmung durch Kupfer-Umlegung - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,2 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Isolationsmaterial  PVC
Spiralaußendurchmesser  2,5 cm
Spirallänge (gedehnt)  120 cm
Spirallänge (nicht gedehnt)  30 cm
Kabeldurchmesser  6,8 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  6
Kerngröße  0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
1,2 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Isolationsmaterial:
PVC
Spiralaußendurchmesser:
2,5 cm
Spirallänge (gedehnt):
120 cm
Spirallänge (nicht gedehnt):
30 cm
Kabeldurchmesser:
6,8 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
6
Kerngröße:
0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, 73220262, lapp, 1200, unitronic®, spiral, 0.25, schwarz, unitronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,09*
€ 68,61*
€ 5,46*
ab € 56,99*
€ 74,40*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 74,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,72*
€ 79,50*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 105,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.