Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5492448 Herst.-Nr.: K/MOW EAN/GTIN: 5410329217679 |
| |
|
| | |
| Produkttext Set mit montagekabeln - 10 farben - 60m - mehradrig Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 60 m | Kabeltyp | AWG24 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kabellänge: | 60 m | Kabeltyp: | AWG24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze 10m, velleman, kmow, k/mow, litzenset, 0.2mm², verzinntes, kupfer, multicolor, signalkabel, 02mm, litzen, 2mm² |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,09* | € 16,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,01* | € 16,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 10,45* | € 16,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,10* | € 24,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,88* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|