Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160304 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Rosso 100 m - Kabel - 100 m (4160304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 4160304 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4160304 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2753E-5490886
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160304
EAN/GTIN:
     4044774695754
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160304 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Rosso 100 m - Kabel - 100 m (4160304)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,24961*
€ 0,33961*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2632*
€ 0,3532*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24843*
€ 0,40843*
2 Tage
2287
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,29*
€ 82,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,57*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,84*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 73,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.