Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbinder, 290 x 2,5 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 50 kg, Flammschutz nach UL94V-2 (KAB0004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-424578
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0004
EAN/GTIN:
     4260113569214
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelbinder (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  KAB0004
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LogiLink Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.4 cm
Länge  29 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Produktzertifizierungen  RoHS, UL 94 V-2

Ausführliche Details





Allgemein  
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.4 cm
Länge  29 cm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schwer entflammbar
Produktzertifizierungen  RoHS, UL 94 V-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.4 cm
Länge:
29 cm
Leistungsmerkmale:
Schwer entflammbar
Produktzertifizierungen:
RoHS, UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: logilink kabelbinder weiß, kabelbinder, kabelbinder weiß, logilink, kab0004, 0004, packung, nylon, weiß, zuglast, flammschutz, nach, stück, 4014619482641, ul94v2, stck, polybeutel, praktisches, 100er, kalbinder, qualität, deutschen, industriestandards., länge:, 300mm, stärke:, 3.6mm, zestaw
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,84*
32 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 3,08*
€ 4,50*
ab € 2,09*
€ 3,33*
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 4,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0001
ab € 0,44*
Zubehör
LogiLink
KAB0002
ab € 0,50*
Zubehör
LogiLink
KAB0003
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.