| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3690918 Herst.-Nr.: PM-L45-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Gabel-Lichtschranke L-Typ PM-L45-P hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St. (PM-L45-P) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke 24 v pnp, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, pml45p, panasonic, gabellichtschranke, ltyp, hellschaltend, dunkelschaltend, v/dc, gabel, lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,47* | € 18,87* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,21* | € 18,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,75* | € 21,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,75* | € 23,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,47* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|