Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S62 BGS PLASTIC AXIAL Datalogic S62-PA-5-M11-PP, IP67, Black, Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), 18 mm, 50 mm, 50 mm (956201881)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3461449
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956201881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Hauptmerkmale

Funktionen  
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  18 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  40 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
18 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Trimmer, Trimmwiderstand, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, 956201881, datalogic, s62pa5m11pp, reflexionslichttaster, hintergrundausblendung, trimmer, v/dc, plastic, axial, ip67, black, acrylonitrile, butadiene, styrene, reflexions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 180,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 180,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 154,84*
€ 192,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,28*
€ 193,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.