Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S100 REFLEX POLARIZED Reflex polarized long distance plastic radial pnp l/d input - M8 (950811310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3461441
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hauptmerkmale

Funktionen  
Gehäusematerial  Kunststoff
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  12 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  32 mm
Gewicht  50 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 950811310, datalogic, reflex, polarized, reflexionslichtschranke, s100pr5b10pk, polarisationsfilter, v/dc, s100, long, distance, plastic, radial, input, reflexions, lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
€ 5,99*
ab € 25,42*
€ 35,14*
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 44,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,29*
€ 55,70*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 59,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,28*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,22*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,27*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,98*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,42*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,78*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,03*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,56*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 4,00*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,25*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 96,68*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.