Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S100-PR-2-B10-PK 10 - 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 6 m (950811290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3451202
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hauptmerkmale

Funktionen  
Gehäusematerial  Kunststoff
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  12 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  32 mm
Gewicht  50 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 950811290, datalogic, reflexionslichtschranke, s100pr2b10pk, v/dc, reflexions, lichtschranke, s100, polarisationsfilter, reichweite, max., freifeld):, freifeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 25,26*
€ 34,99*
€ 4,00*
ab € 34,45*
€ 47,13*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,09*
€ 55,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,97*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,21*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,28*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,99*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,43*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,77*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,15*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,86*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 3,75*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,07*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 4,98*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 91,28*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 12,19*
Zubehör
ifm electronic
E20453
ab € 7,88*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 24,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.