Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichttaster S62-PA-5-C11-PP 10 - 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 2000 mm (956211470)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3425725
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956211470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Produkttext

Die Sensoren der Serie S62 verfügen über ein einheitliches, kompaktes Gehäuse (50 × 50 mm) und zeichnen sich durch einheitliche mechanische Eigenschaften und eine große Bandbreite standardisierter optischer Funktionen aus. Das Spektrum reicht von einfachen Basisausführungen bis zu hoch entwickelten Lasermodellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 107,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 107,97*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,26*
€ 108,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,60*
€ 120,61*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,69*
€ 176,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.