Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S8-PR-5-T53-PP 10 - 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 2 m (950801280)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3418992
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Produkttext

Die S8-Reihe bietet allerhöchste Leistung in einem kompakten Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse IP69K, darunter auch einzigartige patentierte Modelle zur Erkennung transparenter Objekte. Entwickelt für anspruchsvollste Anwendungsbereiche: kleine, schnelle transparente oder reflektierende Objekte usw.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 950801280, datalogic, reflexionslichtschranke, s8pr5t53pp, v/dc, reflexions, lichtschranke, hellschaltend, dunkelschaltend, teachin, trimmer, reichweite, max., freifeld):, freifeld, teach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 150,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 150,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,50*
€ 161,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,92*
€ 170,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.