Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CS-B2-02-G-05 - Netzwerkkabel - 4-poliger M8 zu 4-poliger M8 - 5 m - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3418982
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
datalogic
95a251460
anschlusskabel
251460

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic CS-B2-02-G-05 - Netzwerkkabel - 4-poliger M8 zu 4-poliger M8 - 5 m - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  95A251460
Modell  CS-B2-02-G-05
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic CS-B2-02-G-05 - Netzwerkkabel - 5 m - Grau
Typ  Netzwerkkabel
Länge  5 m
Anschluss  4-poliger M8
Stecker (zweites Ende)  4-poliger M8
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel
Länge  5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  4-poliger M8
Stecker (zweites Ende)  4-poliger M8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel
Länge:
5 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
4-poliger M8
Stecker (zweites Ende):
4-poliger M8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,75*
€ 24,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,31*
€ 24,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,89*
€ 45,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.