Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S100-PR-5-B00-PK 10 V/DC bis 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 3 m (950811170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3412575
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hauptmerkmale

Funktionen  
Gehäusematerial  Kunststoff
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  12 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  32 mm
Gewicht  50 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, geöffnet, 950811170, datalogic, v/dc, reflexionslichtschranke, s100pr5b00pk, reflexions, lichtschranke, s100, reichweite, max., freifeld):, freifeld, polarisationsfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,01*
€ 30,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,29*
€ 31,76*
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 35,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,82*
€ 39,78*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,60*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,67*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,22*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,27*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,97*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,42*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,77*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,19*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,57*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 4,00*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 97,00*
Zubehör
ifm electronic
E20453
ab € 7,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.