Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3350241 Herst.-Nr.: 18686 EAN/GTIN: 4043619186860 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Kabelbinder - 15 cm - Schwarz (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18686 | Modell | | EAN/UPC | 4043619186860 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.2 cm | Länge | 15 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelbinder | Breite | 1.2 cm | Länge | 15 cm | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelbinder | Breite: | 1.2 cm | Länge: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett kabelbinder, delock, 18686, schwarz, kabelbinder, packung, klettkabelbinder, klett, stck, stück, klettverschluss, 150mm, 4014619668908, l150, 10stk, 50x12mm, 12mm, [18686] |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,47* | € 3,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,52* | € 3,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,83* | € 4,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,92* | € 4,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,78* | € 36,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|