Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S50-MA-5-C01-PP Messing Lichtschranke (952021210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3329320
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952021210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Hauptmerkmale

Funktionen  
Frequenz  0,5 kHz
Gehäusematerial  Messing
Schutzart (IP-Code)  IP67
Zertifizierung  cUL, CE, II3DG
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  60 g
  
Betriebsbedingungen  
Umgebungstemperatur (min.)  25 °C
Umgebungstemperatur (max.)  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Frequenz:
0,5 kHz
Gehäusematerial:
Messing
Schutzart (IP-Code):
IP67
Zertifizierung:
cUL, CE, II3DG
Umgebungstemperatur (min.):
25 °C
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Trimmer, Trimmwiderstand, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, 952021210, datalogic, s50ma5c01pp, reflexionslichttaster, hellschaltend, dunkelschaltend, trimmer, v/dc, messing, lichtschranke, reflexions
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,53*
€ 75,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,54*
€ 75,97*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 114,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.