| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2928383 Herst.-Nr.: HG-C1050-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Laser-Abstandssensor HG-C
Hell-EIN oder Dunkel-EIN wählbar Tastensperrung möglich Kurzschlussfest Aluminium-Druckgussgehäuse Digitales sowie analoges Ausgangssignal (0-5V)
Optischer Lasermess-Sensor für präzise Messungen. Ansprechzeit von bis zu 1,5ms. Kompakte Bauform mit 20 x 44 x 25 mm. Einfache Konfigurierung des Sensors durch drei Funktionstasten (Teach-Funktion). Direkte Anzeige des Messwerts auf dem 4-stelligen LED-Display. Digitaler Eingang zum Nullpunktabgleich, Teach-Funktion, Laser EIN/AUS oder Triggerfunktion. Anwendungen: Teilevermessung, Abstandskontrolle, Dickenmessung, Planaritätsprüfung, Prozess- und Qualitätskontrolle (in den Fertigungsprozessen, In-Line), Prüf- und Messplätze.
Technische Daten: Auflösung: 30 µm Ausführung: Lasersensor Betriebsspannung: 24 V/DC Messbereich(e): 50 mm Produktabmessung, Breite: 20 mm Produktabmessung, Höhe: 25 mm Produktabmessung, Länge: 44 mm Temperaturbereich: -10 - +45 °C Toleranz: 15 mm Typ: HG-C1050-P Weitere technische Daten: Sender: Roter Halbleiterlaser Klasse 2 Strahldurchmesser: 70 µm Ausgang: (Transistor) PNP Schutzart: IP67 Kabellänge: 2 m Zulassungen: FDA
Hinweis: Achtung Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,21* | € 397,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,16* | € 397,98* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,13* | € 398,05* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 374,00* | € 416,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 440,78* | € 484,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|