Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtgitter NA1-11 NA1-11PN 11-strahliges Lichtgitter Reichweite 17 - 100 mm (NA111PN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2924478
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA111PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter

Übersicht

Lichtgitter NA1-11

11-strahliges Lichtgitter zur Erkennung von sehr kleinen und dünnen Objekten (kleinstes zu erkennendes Objekt Ø13,5mm). Für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung. Klar sichtbare LED-Indikatoren - Beleuchtungsmuster wählbar (Dauerlicht/ Blinklicht). Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Um 90° schwenkbarer Kabelaustritt. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig. Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.

Ausstattung:
Hell-/ Dunkel-Umschalter Übersprechunterdrückung durch Frequenzauswahl Sendediode: Infrarot LED Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss: Kabel 2 m Ansprechzeit: (Dunkel-EIN) 5ms/ (Hell-EIN) 10 ms Ausführung: 11-strahliges Lichtgitter Ausgang (Ampere): Transistor (PNP) 30 V/DC/100 mA Betriebsspannung: (±10 %) 12 - 24 V/DC Betriebstemperaturbereich: -10 - +55 °C Produktabmessung, Breite: 30 mm Produktabmessung, Höhe: 140 mm Reichweite: 17 - 100 mm Schutzart: IP62 Typ: NA1-11PN Weitere technische Daten: Gitterabstand: 10 mm Messfeldhöhe: 100 mm Kleinstes erkennbares Objekt Ø13,5 mm

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit, 1 Empfänger-Einheit.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 556,51*
€ 630,33*
€ 5,90*
ab € 552,16*
€ 630,34*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,57*
€ 632,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 677,55*
€ 735,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 691,46*
€ 745,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,23*
€ 886,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,48*
€ 882,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,70*
€ 836,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,46*
€ 822,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.