Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK Blue e+ 2.6 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2795689
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3187930
EAN/GTIN:
     4028177708068
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Wärmetauscher Schaltschrank

Übersicht

Kurzinfo  Rittal SK Blue e+ 2.6 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - RAL 7035
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Rittal
Hersteller Art. Nr.  SK 3187.930
Modell  SK Blue e+ 2.6 kW
EAN/UPC  4028177708068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rittal SK Blue e+ 2.6 kW Rack-Kühleinheit
Produkttyp  Rack-Kühleinheit
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt  Montageteile
Farbe  RAL 7035
Produktmaterial  Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 cm x 29.4 cm x 160 cm
Gewicht  55.2 kg
Funktionen  IP55-Schutz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Kühleinheit
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial  Stahl
Packungsinhalt  Montageteile
Breite  45 cm
Tiefe  29.4 cm
Höhe  160 cm
Gewicht  55.2 kg
Farbe  RAL 7035
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  IP55-Schutz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,2 kg
Produkttyp:
Rack-Kühleinheit
Platzierung/Montage:
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial:
Stahl
Packungsinhalt:
Montageteile
Breite:
45 cm
Tiefe:
29.4 cm
Höhe:
160 cm
Farbe:
RAL 7035
Leistungsmerkmale:
IP55-Schutz
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung rittal, gehäuseheizung, 3187930, rittal, blue, 7035, wandanbau, kühlgerät, 1600, khlgert, rackkühleinheit, geeignet, wandmontage, 678162, 2500, rackkhleinheit, rack, kühleinheit, bxhxt450x1600x294m, stück, 2600w, 3187.930, v/ac, 2600, 3187, 26kw, stck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.517,26*
€ 2.679,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.518,66*
€ 2.679,96*
€ 53,00*
ab € 2.640,91*
€ 2.795,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.633,67*
€ 2.803,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.836,76*
€ 4.014,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.014,10*
€ 4.776,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.978,12*
€ 4.733,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.880,60*
€ 4.617,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.836,76*
€ 4.565,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,07*
Zubehör
Rittal
3285900
ab € 17,84*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,35*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,02*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 168,65*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,35*
Zubehör
Rittal
3285910
ab € 78,31*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,14*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.