Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Spiralkabel X05VVH8-F 1000 mm / 3000 mm 3 x 1.5 mm² Schwarz 73222346 1 Stück (73222346)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2774577
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222346
EAN/GTIN:
     4044773456967
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Übersicht

X05VVH8-F PVC-Spiralkabel

Für den Standard-Gebrauch

Das Standard-PVC Spiralkabel mit einem Dehnungsverhältnis von 3:1.
Robust und verschleißfest Hohe Rückstellkraft Auszugslänge dreifach zu angegebenen Block-Ruhezustand.

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 Anzahl Adern (Teil 1): 3 x Außen-Durchmesser: 8.1 mm Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 350 V Farbe: Schwarz Geschirmt: Nein Halogenfrei: Nein Herst.-Teilenr.: 73222346 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: PVC Kabel-Besonderheiten: Flexibel Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: X05VVH8-F Leiteraufbau: feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 Nennspannung: 500 V Nennspannung U0: 300 V Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1.5 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² Spirallänge (max.): 3000 mm Spirallänge (min.): 1000 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C Typ (Hersteller-Typ): X05VVH8-F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,17*
€ 57,83*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 57,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,09*
€ 86,77*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 105,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.