Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK149 Rot Elektronisches Spielzeug (MK149)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2772096
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK149
EAN/GTIN:
     5410329001490
Suchbegriffe:
velleman
mk149
wssa149
bausatz

Übersicht

Love Tester

Kontrollieren Sie Ihr Liebesleben - Jeder Partner hält das Ende der PCB-Platte fest während Sie sich die Hände reichen. Sehen Sie wie das Meter steigt! Ideales Gadget auf Partys und unter Freunden. 10-LED-Display mit akustischer ""Liebespegel""-Anzeige die LEDs blinken bei einer himmlischen Liebe. Großer Empfindlichkeitsbereich für jeden Liebestyp, von einer kalten Liebe bis zu einer heißen Liebe. Lieferung mit EIN-/AUS-Schalter.

Technische Daten:
Ausführung: Bausatz Betriebsspannung: 9 V Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 25 mm Produktabmessung, Länge: 105 mm

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: liebestester, elektronisches, spielzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,13*
€ 21,54*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 30,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,74*
€ 45,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.