Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtschranke EX30 EX33PN Einweg-Lichtschranke Reichweite 800 mm (EX33PN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756163
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX33PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken

Übersicht

Lichtschranke EX30

Einweglichtschranke mit M4-Gewinde zur schnellen Montage. Sensorkörper aus Zink vernickelt mit Schlüsselweite M14. Anwendung: Objekterfassung, Positionserkennung, Anwesenheit.

Ausstattung:
Sendediode LED Rot Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter Zweifarbige LED-Indikatoren für Stabilität- und Ausgangsstatus Integrierter Signalverstärker.

Technische Daten:
Anschluss: Kabel 2 m Ansprechzeit: 0.5 ms Ausführung: Einweg-Lichtschranke Ausgang (Ampere): PNP-Transistor 50 mA Bauform: Spitze M4 x 7 mm/Grundkörper 7 x 14 mm Betriebsspannung: (±10 %) 12 - 24 V/DC Reichweite: 800 mm Schutzart: IP67 Typ: EX33PN Umgebungs-Temperatur: -25 - +55 °C

Lieferumfang:
M4 Befestigungs-Mutter.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, ex33pn, panasonic, einweglichtschranke, einweg, lichtschranke, hellschaltend, dunkelschaltend, umschalter, hellein/dunkelein, v/dc, ex30, reichweite, helleindunkelein, hell, dunkel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 143,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,59*
€ 143,05*
€ 5,90*
ab € 114,00*
€ 145,77*
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 173,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,09*
€ 188,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.