| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2756070 Herst.-Nr.: ASEN68002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Lüfterabdeckung mit Filtereinsatz
Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte und einer austauschbaren Filtermatte.
Technische Daten: Passend für: ASFN60371/ASFN60372/ASFN62371/ASFN62372/ASFN64371/ASFN64372/ASFN66371/ASFN66372, ASFN60391/ASFN60392/ASFN62391/ASFN62392/ASFN64391/ASFN64392/ASFN66391/ASFN66392 Produktabmessung, Breite: 60 mm Produktabmessung, Höhe: 60 mm Typ: ASEN68002
Hinweis: Die angegebenen Abmessungen der Abdeckungen entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 60mm, filter für gebläsefiltergerät, panasonic lüftergitter, asen68002, 68002, panasonic, lüftergitter, kunststoff, lüfterabdeckung, filtereinsatz, lftergitter, lfterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 10,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,19* | € 11,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,26* | € 13,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,45* | € 13,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,71* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|