Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lüfter-Schutzgitter ASFN98001 (B x H) 92 mm x 92 mm (ASFN98001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2755541
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN98001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 92mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter

Übersicht

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Material: Stahl Passend für: ASFN90371/ASFN90372/ASFN92371/ASFN92372/ASFN94371/ASFN94372/ASFN96371/ASFN96372, ASFN90391/ASFN90392/ASFN92391/ASFN92392/ASFN94391/ASFN94392/ASFN96391/ASFN96392 Produktabmessung, Breite: 92 mm Produktabmessung, Höhe: 92 mm Typ: ASFN98001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: asfn98001, 98001, panasonic, stahl, lüfterschutzgitter, lftergitter, lfterschutzgitter, lüfter, schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,28*
€ 6,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,46*
€ 28,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.