Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK105 Signalumsetzer (MK105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2690057
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK105
EAN/GTIN:
     5410329001056
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Entwicklungsboard

Übersicht

Signal-Generator

Darstellung von Sinus-, Dreieck- sowie Rechtecksignalen Einstellbarer Ausgangspegel

Zur Darstellung von Sinus-, Dreieck- sowie Rechtecksignalen. Die Signalfrequenz beträgt ca. 1 kHz (fest). Der Ausgangspegel ist einstellbar von 0 - 100 mV.

Technische Daten:
Ausführung: Bausatz Betriebsspannung: 9 V/DC Frequenzbereich: 1 kHz Produktabmessung, Breite: 40 mm Produktabmessung, Länge: 56 mm

Hinweis:
Sie benötigen eine 9 V-Blockbatterie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, velleman entwicklungsboard, arbiträrgenerator, velleman, mk105, wsah105, bausatz, signalgenerator, signalumsetzer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,75*
€ 16,06*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 18,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,40*
€ 39,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.