Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK190 2.0Kanäle Haus Grün Audioverstärker (MK190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2690023
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK190
EAN/GTIN:
     5410329450168
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker

Hauptmerkmale

Audio  
Audio Kanäle  2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal  5 W
THD, totalklirren  10%
Dynamische Leistung pro Kanal (8 Ohm)  5 W
RMS-Leistung  10 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Lautsprecher-Konnektivitätstyp  3.5mm
DC-Anschluss  Ja
  
Technische Details  
Zweck  Haus
Produktfarbe  Grün
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  66 mm
Tiefe  53 mm
Höhe  25 mm
  
Anzeige  
LED-Anzeigen  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal:
5 W
THD, totalklirren:
10%
Dynamische Leistung pro Kanal (8 Ohm):
5 W
RMS-Leistung:
10 W
Lautsprecher-Konnektivitätstyp:
3.5mm
DC-Anschluss:
Ja
Zweck:
Haus
Produktfarbe:
Grün
Ein-/Ausschalter:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Nein
Breite:
66 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
25 mm
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: velleman, mk190, wsah190, verstärker, 2.0kanäle, haus, grün, audioverstärker, verstrker, 20kanle, audioverstrker, 0kanäle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 12,15*
€ 17,61*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 26,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,24*
€ 48,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.