Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K8084 Verkabelt Rotation Schwarz Fernbedienung (K8084)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2690021
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8084
EAN/GTIN:
     5410329374440
Suchbegriffe:
8084
velleman
k8084
wsah8084

Produkttext

Wenn Sie einen unserer Verstärker (klein oder groß) verwenden, so brauchen Sie immer eine Lautstärke - und vorzugsweise auch eine Klangregelung. Dieser Satz wird mit allen Eingangs- und Ausgangsanschlüssen und Potentiometern. Außerdem können Sie auch das Eingangssignal verstärken oder dämpfen.

Hauptmerkmale

Design  
Schnittstelle  verkabelt
Produktfarbe  Schwarz
Fernbedienung Nutzung  Audio
  
Knöpfe  
Eingangssignal  Rotation
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Leistung  
Anzahl der unterstützten Geräte  1
  
Batterie  
Wiederaufladbar  Nicht
Batteriespannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  10,5 cm
Tiefe  7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Schnittstelle:
verkabelt
Produktfarbe:
Schwarz
Fernbedienung Nutzung:
Audio
Eingangssignal:
Rotation
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Wiederaufladbar:
Nicht
Batteriespannung:
12 V
Breite:
10,5 cm
Tiefe:
7 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 16,74*
€ 23,99*
€ 5,90*
ab € 16,46*
€ 24,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,38*
€ 39,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.