| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2616945 Herst.-Nr.: 56020500 EAN/GTIN: 4016138541229 |
| |
|
| | |
| Übersicht Passender Aufbausatz für Labor-Tischgehäuse
Der Aufbausatz kann zwischen die beiden Halbschalen des Labortischgehäuses Best.Nr. 52 33 48 montiert werden. Dadurch entsteht ein Gehäuse mit der Höhe von 87 mm.
Technische Daten: Inhalt: 1 Paar Produktabmessung, Höhe: 15.24 mm Produktabmessung, Länge: 199 mm Typ (Hersteller-Typ): AB 02003
Hinweis: Die beiden Aufbausätze Best.Nr. 54 12 22 und Best.Nr. 52 34 02 können beliebig mit- und untereinander kombiniert werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 56020500, bopla, 02003, aufsatzmodul, paar, passender, aufbausatz, labortischgehäuse, labortischgehuse, labor, tischgehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 7,38* | € 17,10* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,86* | € 33,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,22* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|