| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2581031 Herst.-Nr.: AHMC-6/5 EAN/GTIN: 8712403044537 |
| |
|
| | |
| Übersicht Warmschrumpf-Verbindungsmuffe AHMC-6/5
Die Serie 91-AHSC ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Kabelverbindung und ist für alle gängigen Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet. Die Verbindungsgarnituren können sowohl im Erdreich und in oberirdischen Freiluftanlagen als auch in Innenraumanlagen verlegt werden. Sie sind einfach und schnell zu montieren, alterungs- und chemikalienbeständig und besitzen eine sehr gute mechanische Festigkeit.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: AHMC-6/5 Inhalt: 1 Set Kabel-Durchmesser: 14.4 - 19.2 mm Nenn-Ø mm2 NYM, N(A)YY, N(A)2X2(2)Y: 5 x 1,5 - 5 x 6 mm² Typ (Hersteller-Typ): AHMC-6/5
Lieferumfang: 5 Innenschläuche 1 Außenschlauch Wärmeschrumpfende Stoßverbinder Sechskanntschlüssel Schmirgelleinen Montageanleitung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 6qmm, ahmc65, 91ahmc6/5, ahmc6/5, 91ahmc65, ahmc, inhalt:, 8712403586570, inhalt, kabelmuffe, kabeløbereich:, 14.40, 19.20, warmschrumpfverbindungsmuffe, kabelbereich, 1440, 1920, kabel, bereich, warmschrumpf, verbindungsmuffe |
| | |
| |