Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Klettband, 16 mm x 4 m, rot starke Haftung, zuschneidbar, mehrfach verwendbar - 1 Stück (KAB0052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2520320
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0052
EAN/GTIN:
     4052792035070
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelverbindung - Rot
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  KAB0052
EAN/UPC  4052792035070

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Kabelverbindung
Produkttyp  Kabelverbindung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm
Länge  4 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelverbindung
Breite  1.6 cm
Länge  4 m
Farbe  Rot
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wetterfest, wiederverwendbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kabelverbindung
Breite:
1.6 cm
Länge:
4 m
Farbe:
Rot
Leistungsmerkmale:
Wetterfest, wiederverwendbar
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar rot, kabelbinder, kabelbinder rot, logilink, kab0052, 0052, kabelverbindung, klettband, kabel, starke, haftung, zuschneidbar, mehrfach, verwendbar, stück, 4014619703821, stck, klettverschluss, stark, haftenden, wetterbeständigen, wurden, eigens, dafür, entworfen, ordnen, beschriften, können.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
€ 9,90*
ab € 2,63*
€ 3,87*
€ 6,78*
ab € 2,66*
€ 3,90*
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 5,17*
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 7,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,70*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0050
ab € 2,65*
Sonstiges
LogiLink
KAB0051
ab € 2,34*
Sonstiges
LogiLink
KAB0053
ab € 2,64*
Sonstiges
LogiLink
KAB0055
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.