Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino A000005 Peripherie-Controller (A000005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2461054
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000005
EAN/GTIN:
     8058333490342
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kompatibilität  NANO 33 BLE 33 BLE SENSE 33 IoT Arduino Micro
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Redundante Controller  ATmega328
  
Prozessor  
Eingebauter Prozessor  Ja
  
Speicher  
RAM-Kapazität  2 KB
ROM-Kapazität  0,032 MB
  
Technische Details  
Hinweis zu Abmessungen (metrisch)  18 x 45mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kompatibilität:
NANO 33 BLE
Redundante Controller:
ATmega328
Eingebauter Prozessor:
Ja
RAM-Kapazität:
2 KB
ROM-Kapazität:
0,032 MB
Hinweis zu Abmessungen (metrisch):
18 x 45mm
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, arduino entwicklungsboard, eval board, arduino, a000005, 000005, nano, board, peripheriecontroller, peripherie, controller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1627
€ 14,99*
ab € 19,57*
€ 27,46*
€ 4,00*
ab € 17,00*
€ 28,30*
1 Tag
569
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 28,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 28,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,16*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
MF-6434952
ab € 22,33*
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
ab € 2,53*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 10,37*
Sonstiges
TRU Components
TC-8579888
ab € 3,00*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,82*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,17*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,59*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
Sonstiges
TRU Components
TC-8579928
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.