Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K7102 Eisenhaltiges Metall Digitaler Multi-Detektor (K7102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2457575
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K7102
EAN/GTIN:
     5410329071028
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät

Hauptmerkmale

Technische Details  
Detektierbare Materialien  Eisenhaltiges Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  56 mm
Tiefe  64 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Detektierbare Materialien:
Eisenhaltiges Metall
Breite:
56 mm
Tiefe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Metalldetektor, Metallortungsgerät, Metallscanner, velleman leitungssucher, kabel ortungsgerät, 7102, velleman, k7102, wsmi7102, bausatz, „metalldetektor“, eisenhaltiges, metall, digitaler, multidetektor, metalldetektor, multi, detektor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 15,68*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 21,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,82*
€ 58,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.