Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-1910446 Herst.-Nr.: 65484 EAN/GTIN: 4043619654840 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Adapter Sub-D 25 pin male > female port saver - Serieller Gender Changer - DB-25 (M) - DB-25 (W) | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65484 | EAN/UPC | 4043619654840 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Adapter Sub-D 25 pin male undgt; female port saver - serieller Gender Changer | Typ | Serieller Gender Changer | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serieller Gender Changer | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Serieller Gender Changer | Kabeleigenschaften: | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse: | 1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, delock gender changer, gender changer, delock, 65484, db25, adapter, subd, stecker, buchse, portschoner, dsub, male, female, port, saver, serieller, gender, changer, 4014619761531, [65484] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,24* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,37* | € 3,56* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,92* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,56* | € 10,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,13* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|